Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felirati címke jelöléssel SX017164 - ZB2BY4918

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felirati címke jelöléssel SX017164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110321142

Sonepar cikkszám

SX017164

Gyártói cikkszám

ZB2BY4918

Gyártói típuskód

ZB2BY4918

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

40 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke jelöléssel