Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felirati címke jelöléssel SX017167 - ZB2BY4982

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felirati címke jelöléssel SX017167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fehér

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110615333

Sonepar cikkszám

SX017167

Gyártói cikkszám

ZB2BY4982

Gyártói típuskód

Harmony ZB2BY4982

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fehér

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

40 mm

Magasság:

30 mm

Felirati címke jelöléssel