Schneider - Felírati címke , jelöletlen G20358 - ZBG2201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110098723
Sonepar cikkszám
G20358
Gyártói cikkszám
ZBG2201
Gyártói típuskód
ZBG2201
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
48 mm
Felírati címke , jelöletlen