Schneider - Felirati címke jobbra forg G68799 - ZB2BY4919
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - jobb
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110645620
Sonepar cikkszám
G68799
Gyártói cikkszám
ZB2BY4919
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY4919
Nyomtatott felirat:
jobb
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
30 mm
Felirati címke jobbra forg