Schneider - Felirati címke kézikapcsolóhoz 45x45 mm SX006462 - KZ18044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848182
Sonepar cikkszám
SX006462
Gyártói cikkszám
KZ18044
Gyártói típuskód
KZ18044
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke kézikapcsolóhoz 45x45 mm