Schneider - Felírati címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006456 - KZ18032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848137
Sonepar cikkszám
SX006456
Gyártói cikkszám
KZ18032
Gyártói típuskód
KZ18032
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felírati címke kézikapcsolóhoz 45x45