Schneider - Felírati címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006469 - KZ18048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848229
Sonepar cikkszám
SX006469
Gyártói cikkszám
KZ18048
Gyártói típuskód
KZ18048
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felírati címke kézikapcsolóhoz 45x45