Schneider - Felírati címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006505 - KZ19041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848489
Sonepar cikkszám
SX006505
Gyártói cikkszám
KZ19041
Gyártói típuskód
KZ19041
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felírati címke kézikapcsolóhoz 45x45