Schneider - Felirati címke kézikapcsolóhoz SX006474 - KZ18093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - ezüst
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848441
Sonepar cikkszám
SX006474
Gyártói cikkszám
KZ18093
Gyártói típuskód
KZ18093
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
ezüst
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke kézikapcsolóhoz