Schneider - Felirati címke kézikapcsolóhoz SX006507 - KZ19093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848496
Sonepar cikkszám
SX006507
Gyártói cikkszám
KZ19093
Gyártói típuskód
KZ19093
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke kézikapcsolóhoz