Schneider - Felírati címke kézikapcsolóhoz SX006512 - KZ21048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848557
Sonepar cikkszám
SX006512
Gyártói cikkszám
KZ21048
Gyártói típuskód
KZ21048
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
60 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felírati címke kézikapcsolóhoz