Schneider - Felírati címke kézikapcsolóhoz SX006513 - KZ21637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848571
Sonepar cikkszám
SX006513
Gyártói cikkszám
KZ21637
Gyártói típuskód
KZ21637
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
60 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felírati címke kézikapcsolóhoz