Schneider - Felirati címke LENTO SN030886 - ZBY2627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - lassan
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110095661
Sonepar cikkszám
SN030886
Gyártói cikkszám
ZBY2627
Gyártói típuskód
ZBY2627
Nyomtatott felirat:
lassan
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke LENTO