Schneider - Felirati címke MARCHE SN030671 - ZBY2103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - START
Felirat nyelve - francia
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110093384
Sonepar cikkszám
SN030671
Gyártói cikkszám
ZBY2103
Gyártói típuskód
ZBY2103
Nyomtatott felirat:
START
Felirat nyelve:
francia
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke MARCHE