Schneider - Felirati címke 'NOT-AUS' SN030549 - ZBY8230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110099416
Sonepar cikkszám
SN030549
Gyártói cikkszám
ZBY8230
Gyártói típuskód
Harmony ZBY8230
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
90 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024