Schneider - Felirati címke NOT-AUS SN030799 - ZBY2230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 40 mm
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110094930
Sonepar cikkszám
SN030799
Gyártói cikkszám
ZBY2230
Gyártói típuskód
ZBY2230
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Felirati címke NOT-AUS