Schneider - Felirati címke , O G12480 - ZBY02931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - 0
Szín - piros
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110096088
Sonepar cikkszám
G12480
Gyártói cikkszám
ZBY02931
Gyártói típuskód
ZBY02931
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
0
Szín:
piros
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Felirati címke , O