Schneider - Felirati címke O-I G12468 - ZBY02178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - I-0
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110096163
Sonepar cikkszám
G12468
Gyártói cikkszám
ZBY02178
Gyártói típuskód
Harmony ZBY02178
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
I-0
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024