Schneider - Felirati címke , OFF-ON G12477 - ZBY02367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110097078
Sonepar cikkszám
G12477
Gyártói cikkszám
ZBY02367
Gyártói típuskód
ZBY02367
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Felirati címke , OFF-ON