Schneider - Felirati címke 'REVERSE' felirattal SX017141 - ZB2BY2306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vissza, hátra
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110597899
Sonepar cikkszám
SX017141
Gyártói cikkszám
ZB2BY2306
Gyártói típuskód
ZB2BY2306
Nyomtatott felirat:
vissza, hátra
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke "REVERSE" felirattal