Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felirati címke. REVERSE SN030855 - ZBY2306

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felirati címke. REVERSE SN030855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vissza, hátra

  • Felirat nyelve - angol

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110840988

Sonepar cikkszám

SN030855

Gyártói cikkszám

ZBY2306

Gyártói típuskód

Harmony ZBY2306

Nyomtatott felirat:

vissza, hátra

Felirat nyelve:

angol

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

40 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024