Schneider - Felirati címke SCHNELL SN030758 - ZBY2228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - gyors
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110095043
Sonepar cikkszám
SN030758
Gyártói cikkszám
ZBY2228
Gyártói típuskód
ZBY2228
Nyomtatott felirat:
gyors
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke SCHNELL