Schneider - Felirati címke SLOW SN030803 - ZBY2327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - lassan
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110094411
Sonepar cikkszám
SN030803
Gyártói cikkszám
ZBY2327
Gyártói típuskód
ZBY2327
Nyomtatott felirat:
lassan
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke SLOW