Schneider - Felirati címke SN030646 - ZBY02612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110098266
Sonepar cikkszám
SN030646
Gyártói cikkszám
ZBY02612
Gyártói típuskód
ZBY02612
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Marked legend 8x27mm for legend holder 30x40mm, FUORI SERVIZIO. termékcsalád: Harmony XB5, Harmony XB4 - tartozék/külön alkatrész típusa: felirat - tartozék/külön alkatrész kategória: jelölés tartozékok - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: feliratta