Schneider - Felirati címke SN030648 - ZBY02666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110098464
Sonepar cikkszám
SN030648
Gyártói cikkszám
ZBY02666
Gyártói típuskód
ZBY02666
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Marked legend 8x27mm for legend holder 30x40mm, ARRESTO-MARCIA. termékcsalád: Harmony XB4, Harmony XB5 - tartozék/külön alkatrész típusa: felirat - tartozék/külön alkatrész kategória: jelölés tartozékok - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: feliratta