Schneider - Felirati címke SN030728 - ZBY02104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - piros
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110096248
Sonepar cikkszám
SN030728
Gyártói cikkszám
ZBY02104
Gyártói típuskód
ZBY02104
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
piros
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Felirati címke