Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felirati címke SN030729 - ZBY02109

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felirati címke SN030729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110096439

Sonepar cikkszám

SN030729

Gyártói cikkszám

ZBY02109

Gyártói típuskód

ZBY02109

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

27 mm

Magasság:

8 mm

Felirati címke