Schneider - Felirati címke SN030808 - ZBY0104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110092929
Sonepar cikkszám
SN030808
Gyártói cikkszám
ZBY0104
Gyártói típuskód
ZBY0104
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
30 mm
Felirati címke