Schneider - Felirati címke START G12471 - ZBY02303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - START
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110097245
Sonepar cikkszám
G12471
Gyártói cikkszám
ZBY02303
Gyártói típuskód
ZBY02303
Nyomtatott felirat:
START
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Felirati címke START