Schneider - Felirati címke , STOP G12472 - ZBY02304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - STOP
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110096224
Sonepar cikkszám
G12472
Gyártói cikkszám
ZBY02304
Gyártói típuskód
Harmony ZBY02304
Nyomtatott felirat:
STOP
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024