Schneider - Felirati címke SUBIDA SN030583 - ZBY2407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110200447
Sonepar cikkszám
SN030583
Gyártói cikkszám
ZBY2407
Gyártói típuskód
ZBY2407
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Legend holder 30x40mm with legend 8x27mm with marking SUBIDA. tart/külön alkatrész rendeltetési helye: O 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység - jelmagyarázat-tartó mérete: 30 x 40 mm - nyelv: spanyol. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az ipari alkalmazásokhoz készü