Schneider - Felirati címke SX015813 - XBCY2218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 46 mm
Magasság - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110653861
Sonepar cikkszám
SX015813
Gyártói cikkszám
XBCY2218
Gyártói típuskód
XBCY2218
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
46 mm
Magasság:
46 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke