Schneider - Felirati címke SX017138 - ZB2BY2210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - bal
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110597875
Sonepar cikkszám
SX017138
Gyártói cikkszám
ZB2BY2210
Gyártói típuskód
ZB2BY2210
Nyomtatott felirat:
bal
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke