Schneider - Felírati címke SX017147 - ZB2BY2316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118208735
Sonepar cikkszám
SX017147
Gyártói cikkszám
ZB2BY2316
Gyártói típuskód
ZB2BY2316
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felírati címke