Schneider - Felirati címke SX017148 - ZB2BY2321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110597943
Sonepar cikkszám
SX017148
Gyártói cikkszám
ZB2BY2321
Gyártói típuskód
ZB2BY2321
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke