Schneider - Felirati címke SX017158 - ZB2BY4104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Szélesség - 30 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118209343
Sonepar cikkszám
SX017158
Gyártói cikkszám
ZB2BY4104
Gyártói típuskód
ZB2BY4104
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke