Schneider - Felirati címke SX017161 - ZB2BY4910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Szélesség - 30 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110321098
Sonepar cikkszám
SX017161
Gyártói cikkszám
ZB2BY4910
Gyártói típuskód
ZB2BY4910
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke