Schneider - Felirati címke SX017550 - ZD2GY2401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110306170
Sonepar cikkszám
SX017550
Gyártói cikkszám
ZD2GY2401
Gyártói típuskód
ZD2GY2401
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
48 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke