Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felirati címke SX017551 - ZD2GY4005

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felirati címke SX017551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyzetes

  • Külső átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110146479

Sonepar cikkszám

SX017551

Gyártói cikkszám

ZD2GY4005

Gyártói típuskód

ZD2GY4005

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

egyéb

Alak:

négyzetes

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

48 mm

Magasság:

48 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke