Schneider - Felirati címke SX017552 - ZD2GY4401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fehér
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110306187
Sonepar cikkszám
SX017552
Gyártói cikkszám
ZD2GY4401
Gyártói típuskód
ZD2GY4401
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fehér
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke