Schneider - Felirati címke SX017553 - ZD2GY5001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110146486
Sonepar cikkszám
SX017553
Gyártói cikkszám
ZD2GY5001
Gyártói típuskód
ZD2GY5001
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
64 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke