Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Felirati címke SX017555 - ZD2GY5005

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Felirati címke SX017555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - sárga

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110146516

Sonepar cikkszám

SX017555

Gyártói cikkszám

ZD2GY5005

Gyártói típuskód

ZD2GY5005

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

sárga

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

40 mm

Magasság:

64 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke