Schneider - Felirati címke SX017558 - ZD2GY6002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 64 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110146530
Sonepar cikkszám
SX017558
Gyártói cikkszám
ZD2GY6002
Gyártói típuskód
ZD2GY6002
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
64 mm
Magasság:
64 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke