Schneider - Felirati címke SX017559 - ZD2GY6005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 64 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110146554
Sonepar cikkszám
SX017559
Gyártói cikkszám
ZD2GY6005
Gyártói típuskód
ZD2GY6005
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
64 mm
Magasság:
64 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke