Schneider - Felirati címke SX017560 - ZD2GY6401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 64 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110306200
Sonepar cikkszám
SX017560
Gyártói cikkszám
ZD2GY6401
Gyártói típuskód
ZD2GY6401
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
64 mm
Magasság:
64 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke