Schneider - felirati címke szöveg nélkül SN030398 - ZBY8140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119041034
Sonepar cikkszám
SN030398
Gyártói cikkszám
ZBY8140
Gyártói típuskód
ZBY8140
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
90 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
felirati címke szöveg nélkül