Schneider - Felirati címke szöveges 30x40mm SN071195 - ZB2BY2103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110614428
Sonepar cikkszám
SN071195
Gyártói cikkszám
ZB2BY2103
Gyártói típuskód
ZB2BY2103
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke szöveges 30x40mm