Schneider - Felirati címke üres XA2B-hez SX017117 - ZA2BY5102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110592313
Sonepar cikkszám
SX017117
Gyártói cikkszám
ZA2BY5102
Gyártói típuskód
ZA2BY5102
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
18 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke üres XA2B-hez