Schneider - Felirati címke üres XD2P-hez 30x48 SX017549 - ZD2GY2201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110614794
Sonepar cikkszám
SX017549
Gyártói cikkszám
ZD2GY2201
Gyártói típuskód
ZD2GY2201
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
48 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke üres XD2P-hez 30x48