Schneider - Felirati címke XB2B-hez 30x40mm SX017126 - ZB2BY2108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110614473
Sonepar cikkszám
SX017126
Gyártói cikkszám
ZB2BY2108
Gyártói típuskód
ZB2BY2108
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke XB2B-hez 30x40mm